Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon PMB Radialgebläse, 12 V dc, DC, 35.9cfm, 53.8 dB(A)dB(A), 120 x 120 x 32mm, 2500U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-126436
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMB1212PLB2-A(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 35.9cfm
Serie = PMB
Höhe = 120mm
Breite = 120mm
Tiefe = 32mm
Abmessungen = 120 x 120 x 32mm
Lüfterdrehzahl = 2500U/min
Geräuschpegel = 53.8dB(A)
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 105 x 105mm
Kommutationstyp = Bürstenlos
Lochabstand vertikal = 105mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
35.9cfm
Serie:
PMB
Höhe:
120mm
Breite:
120mm
Tiefe:
32mm
Abmessungen:
120 x 120 x 32mm
Lüfterdrehzahl:
2500U/min
Geräuschpegel:
53.8dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
105 x 105mm
Kommutationstyp:
Bürstenlos
Lochabstand vertikal:
105mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 126436, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, PMB1212PLB2A(2)GN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 23,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,18*
€ 24,70*
2 Tage
448
€ 14,99*
ab € 26,35*
€ 49,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7874025
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.