Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon PMD DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 12.2W, 92 x 92 x 38mm, 4900U/min, 204.3m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-126357
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD2409PMB1-A(2).GN
EAN/GTIN:
     5060641243179
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 92mm
Leistungsaufnahme = 12.2W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 204.3m³/h
Geräuschpegel = 57.6dB
Lüfterdrehzahl = 4900U/min
Lagertyp = Kugel

UL, CE. Sunon Hochdruck-Gleichstrom-Lüfter Serie PMD. Die Philosophie "Marke, Innovation und Wert" von Sunon wird durch die Entwicklung und Innovation der zentralen Motortechnologie gelenkt. Das Ergebnis ist eine Serie von zuverlässigen Lüftern, die für eine Vielzahl von Kühlanwendungen geeignet sind. Mit einer langen Lebensdauer und sehr hoher Luftströmungsleistung bieten die Hochdrucklüfter der Sunon-Serie PMD Thermolüfterlösungen für Anwendungen in der Informationstechnologie, Netzwerkkommunikation, Optoelektronik und Automobilelektronik. Eigenschaften und Vorteile:. DC-Axiallüfter für anspruchsvolle Kühlanwendungen Leistungsfähigkeit bei Luftströmung und statischem Druck ist 30 % effektiver Sehr hohe Luftströmungsleistung und statischer Druck Lange Standzeit. Anwendungen. Die Axiallüfter der Baureihe PMD haben eine geringe Baugröße, wodurch sie sich für die Kühlung bestimmter Bereiche auf einem PDB oder für alle thermischen Anwendungen eignen, bei denen es auf Platzersparnis ankommt. F: Sind diese Lüfter haltbar?A: Durch die thermoplastische Konstruktion sind die Lüfter für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet. Ihre hochwertige Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.F: Sind diese Lüfter einfach zu verwenden?A: Die Lüfter der Serie PMD verfügen über eine einfache Schraubmontage. Sie haben auch einen vorkonfektionierten Drahtanschluss.F: Gibt es kompatibles Zubehör für diese Lüfter?A: Die Schutzgitter der Marke Sunon sind in verschiedenen Größen erhältlich. (Beispiel: ; 544-0548 544-0548 )
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
92mm
Leistungsaufnahme:
12.2W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
204.3m³/h
Geräuschpegel:
57.6dB
Lüfterdrehzahl:
4900U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 126357, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, PMD2409PMB1A(2)GN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 19,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,91*
€ 20,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7033454
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.