Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82 Folienkondensator 1μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262282
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC4100Z370K
EAN/GTIN:
     5059043045627
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Toleranz = ±10%
Serie = R82
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 7.2 x 6 x 11mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.8 % @ 1 kHz, 1.2 % @ 10 kHz

KEMET-Miniaturserie R82. Die Serie R82 von KEMET umfasst Folienkondensatoren aus metallisiertem Polyester mit radialen Anschlussleitungen aus verzinntem Draht. Die radiale Anschlüsse Serie R82 werden elektrisch auf die Kontaktmetallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung aufgeschweißt. Die Kondensatoren sind in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen. Zu den typischen Anwendungen für die Serie R82 gehören Sperre, Kopplung, Entkopplung, Zeitsteuerung und Oszillatorschaltungen. Merkmale. Großer Spannungsbereich von 50 V dc bis 400 V dc RoHS-Konformität und bleifreie Anschlüsse Selbstheilungsmechanismus Kapazitätsbereich: 0,001 μF – 4,7 μF Anschlussabstand: 5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Klimakategorie 55/105/56 Betriebstemperatur von –55 °C bis +105 °C Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286–2 Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) erhältlich. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Blockierung, Kopplung, Entkopplung, Zeitsteuerung und Oszillatorschaltungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Toleranz:
±10%
Serie:
R82
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
7.2 x 6 x 11mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.8 % @ 1 kHz, 1.2 % @ 10 kHz
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1262282, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R82EC4100Z370K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,905*
€ 3,155*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.