Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60 Folienkondensator 1μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262260
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60IN4100AA30K
EAN/GTIN:
     5059043594668
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 1 % @ 1 kHz, 1.5 % @ 10 kHz

KEMET-Serie R60. Polyesterkondensatoren der KEMET-Serie R60 verfügen über eine radiale Leitung aus verzinntem Draht. Die Kondensatoren sind elektrisch an die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt und von einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz gemäß UL 94V-0-Anforderungen umgeben. Merkmale. Spannungsbereich: 50 bis 1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,001 μF - 150,0 μF Anschlussabstand: 10,0 bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Klimaklasse: 55/105/56 Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286-2 Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis Rastermaß 22,5 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Blockierung, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Störimpulsunterdrückung in Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme, beispielsweise in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
1 % @ 1 kHz, 1.5 % @ 10 kHz
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1262260, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60IN4100AA30K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1 Tag
814
10
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 1,139*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC237390082
ab € 0,571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.