Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1262121
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1262121
EAN/GTIN:
     5056279021937
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +45°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 24W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Energieeffizienzklasse = VImm

EU CoC V5 Stufe 2/Energy Star DOE VI. RS Pro – Plug-in-Netzteil mit 5 W. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe hochwertiger Universal-Stecknetzteile. Diese Universalnetzteile sind eine fantastische steckbare Stromversorgungslösung, da sie für den Einsatz in mehreren Ländern entwickelt wurden. Als Teil unserer RS Pro Netzteiliges sind Sie für eine zuverlässige und robuste Stromversorgungslösung gesorgt. Diese AC/DC-Einheit ist mit Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>USB Typ A, Micro USB Typ B, Mini USB Typ B, 2,1 x 5,5 x 10 mm Mittenpositive und 2,1 x 5,5 x 11 mm Mittenpositive Ausgangssteckverbinder, die als Teil dieser Serie von Universalnetzteilen angeboten werden. ;/li> ;li>Lieferung mit 4 austauschbaren Netzsteckern für GB, Europa, USA, Japan und Australien ;/li> ;li>Energiestufe von DOE VI ;/li> ;li>Verschiedene Kabellängen in dieser Serie ;/li> ;li>Niedrige Standby-Leistungsaufnahme ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Dieser Universaladapter bietet eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li>Single-Board-Computer ;/li> ;li>Drahtlose Kommunikation ;/li> ;li>Peripheriegeräte ;/li> ;li>Netzwerk ;/li> ;li>Tragbare Geräte ;/li> ;li>Tablets/Smartphones ;/li> ;li>Telekommunikationsgeräte ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandar
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+45°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
24W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Energieeffizienzklasse:
VImm
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, universal netzadapter, netzadapter, rs pro reiseadapter, 1262121, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6395ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 55,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,46*
€ 64,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.