Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite MCS Metallschicht SMD-Widerstand 5mΩ ±1% / 2W ±50ppm/°C, 1225 (3264M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260399
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     MCS3264R005FER
EAN/GTIN:
     5059041003469
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 5mΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 1225 (3264M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Serie = MCS
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

MDS-Stromfühlerwiderstände Serie MCS, Ohmite. Ohmite MCS Strommesswiderstände ermöglichen die Messung von Stromfluss in einem Stromkreis durch Überwachung des Spannungsabfalls an einem genau kalibrierten Widerstand. Die proprietäre Technologie von Ohmite bietet einen hervorragenden niedrigen TCR, selbst für sehr niedrige Widerstandswerte. Das Widerstandselement besteht aus einer haltbaren korrosionsfesten Metalllegierung, die zuverlässige Leistung mit Beständigkeit in rauen Umgebungen kombiniert. Merkmale. Schwer entflammbare Epoxidharz-Schutzschicht Extrem niedriger Widerstandswert Präzisions-Widerstandslegierung Überlegene Temperaturkoeffizienteigenschaften Niedrige Induktivität, niedrige thermische EMK
Weitere Informationen:
Widerstand:
5mΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
1225 (3264M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Serie:
MCS
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand 2w, präzisionswiderstand, 1260399, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Arcol Ohmite, MCS3264R005FER, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.