Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HG5030K 350 → 500m³/h Heißluftpistole, 1.6kW / 230V, max. 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Makita HG5030K 350 → 500m³/h Heißluftpistole, 1.6kW / 230V, max. 500°C
Makita HG5030K 350 → 500m³/h Heißluftpistole, 1.6kW / 230V, max. 500°C
Makita HG5030K 350 → 500m³/h Heißluftpistole, 1.6kW / 230V, max. 500°C
Makita HG5030K 350 → 500m³/h Heißluftpistole, 1.6kW / 230V, max. 500°C
Makita HG5030K 350 → 500m³/h Heißluftpistole, 1.6kW / 230V, max. 500°C
Makita HG5030K 350 → 500m³/h Heißluftpistole, 1.6kW / 230V, max. 500°C
Makita HG5030K 350 → 500m³/h Heißluftpistole, 1.6kW / 230V, max. 500°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1260341
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HG5030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
makita heißluftpistole
Luftfördermenge max. = 350 → 500m³/h
Nennleistung = 1.6kW
Betriebsspannung = 230V
Maximale Betriebstemperatur = 500°C
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Gewicht = 680g
Modellnummer = HG5030K

Makita 230-V-Heißluftpistole - HG5012K. Die Makita HG5012K-Heißluftpistole ist ein elektrisches Wärmesteuergerät, das in Anwendungen wie Schrumpfschläuchen, Abisolieren von Farbe und Lack verwendet wird. Der HG5012K ist gut durchdacht, einfach zu bedienen und verfügt über ein ergonomisches Design mit einem echten Qualitätsgefühl. Es gibt einen integrierten Ständer, um die Pistole in aufrechter Position zu halten, wodurch das Risiko von Oberflächen oder Material, das beschädigt wird, beseitigt wird. Warum sollten Sie diese Heißluftpistole kaufen?. Die Makita HG5012K Heißluftpistole ist ein leichtes Gewicht von 680 g, damit Sie sie ohne Ermüdung kontinuierlich verwenden können. Wählen Sie zwischen zwei Wärmezyklen, 350 °C und 500 °C über einen 2-stufigen Schalter am Hals des Geräts. Im mitgelieferten Koffer befinden sich Zonen für jedes Zubehör, sodass Aufbewahrung und Transport einfach sind. Die Makita HG5012K ist die ideale Ergänzung für Ihre Elektrowerkzeugsammlung. Eigenschaften und Vorteile:. Kabelgebundene Heißluftpistole Hohe Qualität 2-stufiger Schalter (350 oder 500 °C) Doppelte Isolierung Steht aufrecht Zubehör im Lieferumfang enthalten. Was erhalten Sie?. Makita 230-V-Heißluftpistole - HG5012K Düsen x 3 Tragetasche. Typische Anwendungen:. Heißluftpistolen werden in der Regel mit verschiedenen Wärme- und Luftstromeinstellungen geliefert, die an alle Ihre Anforderungen angepasst werden können. Heißluftpistolen können in Industrie- und Heimwerkeranwendungen eingesetzt werden, wie z. B.: Abisolieren von Farbe und Lack Heizmaterialien wie Kunststoff und Vinyl, damit sie geformt oder geschweißt werden können Aufschrumpfen Lösen von Fittings gefrorene Rohre auftauen Weicher Klebstoffe Trockene Materialien und vieles mehr. Häufig gestellte Fragen. Wird die Heißluftpistole in einem Gehäuse geliefert? Ja, ein Koffer ist im Lieferumfang enthalten Ist ein Schaber im Kit enthalten? Nein, ein Schaber ist nicht im Kit enthalten Was ist der tatsächliche lufttemperierte Bereich? Der Temperaturbereich reicht von 350 °C bis 500 °C.
Weitere Informationen:
Luftfördermenge max.:
350 → 500m³/h
Nennleistung:
1.6kW
Betriebsspannung:
230V
Maximale Betriebstemperatur:
500°C
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Gewicht:
680g
Modellnummer:
HG5030K
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, 1260341, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Makita, HG5030K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1245159
ab € 49,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.