Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 12 → 250V dc, 1bar → 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259917
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEV-1/4-A-SW27-B-OD
EAN/GTIN:
     4052568142933
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter festo
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Druckluft
Typ = Druckschalter
Nennspannung = 12 → 250V dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = PEV
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
IP Schutzart = IP65

Festo-PEV-Druckschalter. Kontaktlose, einstellbare Festo-PEF-Druckschalter für den Einsatz bei verschiedenen Stufen von Druckluftsystemen. Verfügbar als 1 bis 12 bar Manometereinheit für die Schraubmontage oder als 1 bis 10 bar Einheit mit Gewindeschraube in der Einheit.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Druckluft
Typ:
Druckschalter
Nennspannung:
12 → 250V dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
PEV
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, 1259917, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PEV14ASW27BOD, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,20*
€ 96,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,02*
€ 97,01*
3 Tage
65
€ 5,90*
ab € 80,81*
€ 101,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 125,66*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 146,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.