Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon USB-Controller, 480Mbit/s Controller-IC USB 1.1, USB 2.0 Single 100-Pin (3,3 V), TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1254134
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C68013A-100AXC
EAN/GTIN:
     5059040037366
Suchbegriffe:
1254134
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 480Mbit/s
Interface = Controller-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Abmessungen = 20 x 14 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur max. = +75 °C
Breite = 14mm

USB-Controller, Hi-Speed USB-Peripheriegeräte, EZ-USB, Cypress Semiconductor. Der EZ-USB AT2LP stellt eine Brücke zwischen dem USB-Anschluss und einem oder zwei ATA- bzw. ATAPI-basierten Massenspeicher-Geräteanschlüssen dar. Der EZ-USB FX2LP ist hochgradig integrierter USB 2.0-Mikrocontroller mit niedriger Leistungsaufnahme. Der EZ-USB NX2LP-Flex ist ein programmierbarer Kleinleistungs-USB- und -NAND-Controller mit fester Funktion.
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
480Mbit/s
Interface:
Controller-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
Abmessungen:
20 x 14 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur max.:
+75 °C
Breite:
14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.