Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8FS-C DIN-Schienen Netzteil 15W, 5V dc / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron S8FS-C DIN-Schienen Netzteil 15W, 5V dc / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-1254050
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8FS-C01505J
EAN/GTIN:
     5059039375431
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 3A
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 28mm
Breite = 51mm
Tiefe = 92mm
Serie = S8FS-C
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Schaltnetzteil Serie S8FS-C. Die Schaltnetzteile der Omron S8FS-C-Serie sind ein zuverlässiges Basis-Netzteil mit erhöhtem abnormem Überspannungswiderstand und Blitzschutz für einen stabilen Betrieb. Ein hochwertiger Elektrolytkondensator hat eine viermal längere Lebensdauer als frühere Modelle, was die Wirtschaftlichkeit dieser Serie von Netzteilen erhöht. Die Serie ist schnell und einfach auf DIN-Schiene zu montieren und deckt einen Eingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 Vac und 200 V ac bis 240 V ac ab. Eigenschaften und Vorteile.. Komplettes Schaltnetzteil Zuverlässig DIN-Schienenmontage, schnell und einfach (Halterungen nicht im Lieferumfang enthalten) Stabiler Betrieb Anormaler Überspannungswiderstand Blitzschutz gegen Überspannungen Hochwertiger Elektrolytkondensator, längere Lebensdauer Kostengünstig Grüne Ausgangsanzeige Überspannungs- und Überlastschutz Nach vorne und nach oben gerichtete Anschlussklemmenblöcke Natürliche Luftkühlung Harmonische Stromemissionen - EN 61000-3-2 CE, UL-geprüft. S8FS-C01505J 15 W, 100 V ac bis 240 V ac Eingangsspannung, 5 V dc Ausgang, 3 A Ausgangsstrom, nach vorne gerichteter Anschlussklemmenblock. Effizienz 80 %. S8FS-C01524J 15 W, 100 V ac bis 240 V ac Eingangsspannung, 24 V dc Ausgang, 0,7 A Ausgangsstrom, nach vorne gerichteter Anschlussklemmenblock. Effizienz 87 %. S8FS-C05024 50 W, 100 V ac bis 240 V ac Eingangsspannung, 24 V dc Ausgang, 2,2 A Ausgangsstrom, nach oben gerichteter Anschlussklemmenblock. Effizienz 86 %. S8FS-C10024 100 W, 100 V ac bis 120 V ac/200 V ac bis 240 V ac, 24 V dc Ausgang, 4,5 A Ausgangsstrom, nach oben gerichteter Anschlussklemmenblock. Effizienz 87 %. Sicherheit und Aufbewahrung.. Verwenden Sie keine Wechselrichterausgang für das Netzteil. Vibrationsfestigkeit 10 Hz bis 55 Hz. 0,375-mm-Einfachamplitude für 2 Stunden in alle 3 Richtungen. Stoßfestigkeit 150 m/s **2 in alle 6 Richtungen, 3-mal.Lagertemperatur -40°C bis 85°C. Keine Kondensation oder Vereisung.Betriebstemperatur 20 °C bis 90 °C Lagerfeuchtigkeit 10 % bis 95 %.Voraussichtliche Lebensdauer des Netzteils: 10 Jahre. Einfache Montage der Netzteile ist möglich über die DIN-Schienen-Montageklammern, die separat erhältlich sind. Montagehalterung S82Y-FSC015DIN passt zu Nennleistung 15 W Montagehalterung S82Y-FSC050DIN passt zu Nennleistung 35 W und 50 W Montagehalterung S82Y-FSC150DIN passt zu Nennleistung 75 W, 100 W und 150 W
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
3A
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
28mm
Breite:
51mm
Tiefe:
92mm
Serie:
S8FS-C
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 15w, 1254050, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8FSC01505J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,73*
€ 25,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,61*
€ 29,50*
€ 5,90*
ab € 22,45*
€ 38,44*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 23,51*
€ 43,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PFP-50N
ab € 5,32*
Zubehör
Omron
PFP-100N
ab € 9,58*
Zubehör
Omron
S82Y-FSC015DIN
ab € 3,59*
Zubehör
Omron
S82Y-FSC-C5
ab € 2,41*
Zubehör
Omron
PFP-M
ab € 0,62*
Zubehör
Omron
PFP-100N2
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.