Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verderflex Verderprene Schlauch, Ø 6.4mm 11.2mm Beige TPE Peristaltische Pumpe, Übertragung 0 bar für Chemisch x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1254042
Hersteller:
     Verderflex
Herst.-Nr.:
     150.0623.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 6.4mm
Außendurchmesser = 11.2mm
Material = TPE
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 0 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Erfüllte Normen = FDA
Serie = Verderprene
Minimale Betriebstemperatur = +5°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Farbe = Beige
Länge = 1m
Lebensmitteltauglich = Ja

Peristaltische Schläuche. Verderflex stellt eine Reihe von Standardschläuchen für die vielen verschiedenen Anwendungen seiner Schlauchpumpen her. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete mechanische Festigkeit. Große Chemikalienbeständigkeit. Temperaturbereich: +10 °C bis +85 °C. Lebensmitteltauglichkeit erfüllt die FDA-Kriterien. Autoklavierbar. Kompatibel mit den meisten CIP- und SIP Lösungen. Informationen zur Produktanwendung. Für den Einsatz mit peristaltischen Pumpen.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
6.4mm
Außendurchmesser:
11.2mm
Material:
TPE
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
0 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
Verderprene
Minimale Betriebstemperatur:
+5°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Farbe:
Beige
Länge:
1m
Lebensmitteltauglich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, verderflex schlauchpumpe, laborschlauchpumpe, 1254042, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Verderflex, 15006231, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.