| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253716 Herst.-Nr.: 1253716 EAN/GTIN: 5056279019248 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Fußschalter = Tast-Fußschalter Schaltfolge = Tastend Gehäusematerial = Zinkdruckguss Kontaktnennspannung AC = 125V, 250V Kontaktnennstrom = 20 A Schalter-Einsatzbedingungen = Fußschalter IP Schutzart = IP 20 Farbe = Schwarz Höhe = 36mm
Fußschalter der Serie FS-9 von RS Pro. Universal-Fußschalter der Serie FS-9 von RS Pro in einem robusten Zinkdruckgussgehäuse. Diese Fußschalter verfügen über einen 1-poligen Umschalt-Schleichkontakt mit Unterbrechung. Gehäuse aus Zinkdruckguss Schutzart IP20 1-poliger Umschalterkontakt Tastend Weitere Informationen: | | Not-Aus-Fußschalter: | Tast-Fußschalter | Schaltfolge: | Tastend | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Kontaktnennspannung AC: | 125V, 250V | Kontaktnennstrom: | 20 A | Schalter-Einsatzbedingungen: | Fußschalter | IP Schutzart: | IP 20 | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 36mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1253716, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, FS9120M, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches |
| | |
| |