Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 20 A Gusseisen 125V, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 20 A Gusseisen 125V, IP 65
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 20 A Gusseisen 125V, IP 65
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 20 A Gusseisen 125V, IP 65
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 20 A Gusseisen 125V, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-1253714
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253714
EAN/GTIN:
     5056279019224
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter ip65
fußschalter
rs pro fußschalter
Not-Aus-Fußschalter = Fußschalter in robuster Ausführung
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Gusseisen
Kontaktnennspannung AC = 125V, 250V
Kontaktnennstrom = 20 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Raue Einsätze
IP Schutzart = IP 65
Schutzdeckel = Ja
Farbe = Orange
Höhe = 140mm

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Fußschalter in robuster Ausführung
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Gusseisen
Kontaktnennspannung AC:
125V, 250V
Kontaktnennstrom:
20 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Raue Einsätze
IP Schutzart:
IP 65
Schutzdeckel:
Ja
Farbe:
Orange
Höhe:
140mm
Weitere Suchbegriffe: 1253714, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, FS5G20C, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.