| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253618 Herst.-Nr.: B66229G0000X187 EAN/GTIN: 5059043052205 |
| |
|
| | |
| Kerngröße = E 32/16/9 Zur Verwendung mit = Netztransformatoren Abmessungen = 32 x 9.5 x 16.4mm AL-Wert Induktivität = 2300nH Material = N87 Tiefe = 16.4mm Länge = 32mm Breite = 9.5mm Erfüllte Normen = IEC 61246
Ferritkerne EPCOS E32/16/9. Die Ferritkerne EPCOS E32/16/9 sind für Leistungsanwendungen im Frequenzbereich bis 100 kHz geeignet. Das in den Kernen N87 und N27 verwendete Material bietet eine hohe Sättigungsflussdichte und geringe Leistungsverluste. Gemäß IEC 61246. Weitere Informationen: | | Kerngröße: | E 32/16/9 | Zur Verwendung mit: | Netztransformatoren | Abmessungen: | 32 x 9.5 x 16.4mm | AL-Wert Induktivität: | 2300nH | Material: | N87 | Tiefe: | 16.4mm | Länge: | 32mm | Breite: | 9.5mm | Erfüllte Normen: | IEC 61246 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1253618, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66229G0000X187, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
| | |
| |