Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO Adapter-Kit, für Serie Filterregler-Öler der Serie 652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253552
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     T652AT502468002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Für Hersteller Serie = Filterregler-Öler der Serie 652
Zubehörtyp = Endabdeckung
Serie = 652

Befestigungszubehör. Befestigungszubehör für den Einsatz mit modularen Luftaufbereitungsgeräten der Serie Asco Numatics 652 und 651. Diese Auswahl an Halterungen und Montagesätzen ist auf die Vereinfachung von Installation und Wartung der Serien 651 und 652 ausgelegt. Halterungen zur seitlichen Montage. Ein Paar Metallhalterungen zur seitlichen Montage, mit denen ein oder mehrere Luftaufbereitungsgeräte befestigt werden können. Diese seitlichen Halterungen werden nur für statische Anwendungen empfohlen. Endplatten mit Gehäuse-zu-Gehäuse-Montageklemme. Diese Endabdeckungskits ermöglichen den Ausbau von Luftaufbereitungsgeräten zwecks Wartung oder Austausch, ohne dass Rohrleitungen entfernt werden müssen. Das Kit kommt komplett mit einer Eingangs- und Ausgangsplatte, O-Ringen zur Abdichtung und zwei Sätzen Gehäuseklemmen. Gehäuse-Gehäuse-Montageklemme. Diese Gehäuse-zu-Gehäuse-Montageklemmen sind mit unverlierbaren Schrauben leicht zu montieren. O-Ring ist im Lieferumfang enthalten. Halterungskit für Wand/Tafel. Die primäre Montagefunktion für die Luftaufbereitungsgerätebaugruppen ist die Wand-/Tafelhalterung. Die Halterungen lassen sich mit zwei Schrauben einfach an der Rückseite der Gehäuse-zu-Gehäuse-Montageklemmen anbringen. Zusätzlich sie können als Halterung an jeder Station auf dem Verteiler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Für Hersteller Serie:
Filterregler-Öler der Serie 652
Zubehörtyp:
Endabdeckung
Serie:
652
Weitere Suchbegriffe: filter, regler, 1253552, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, EMERSON – ASCO, T652AT502468002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – ASCO
19090017
ab € 42,16*
Zubehör
EMERSON – ASCO
P652AT503861002
ab € 12,38*
Zubehör
EMERSON – ASCO
34200062
ab € 15,52*
Zubehör
EMERSON – ASCO
P652AT503860002
ab € 11,89*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
G652ABJP4JA000N
ab € 59,46*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
A652A0000000003
ab € 179,23*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
G652AR004GA00H0
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.