Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS 652 G3/8 FRL, Manuell, Halbautomatik 25μm 0.2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253550
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     A652A0000000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1253550
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Filter-Regler-Öler
Anschlussverbindung = G3/8
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Ablass-Typ = Manuell, Halbautomatik
Serie = 652
Filtergröße = 25µm
Betriebsdruck min. = 0.2bar
Anschlussverbindung Gewindegröße = 3/8 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 10 bar
Behältermaterial = Polycarbonat

Filterregler-Öler der Serie 651/652. Ein Filterregler der Serie 651/652 von ASCO mit halbautomatischem Ablass und Öler. Die Geräte besitzen eine Mikronrate von 25 μm und sind mit einem Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb ausgestattet. Diese Geräte werden fertig montiert und installationsbereit ausgeliefert. Die Serie 651/652 ist ein modulares, einfach zu installierendes Luftaufbereitungssystem, das leicht für die Anforderungen verschiedener Druckluftanwendungen konfiguriert werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Montage von Filter/Regler und Öler. Filter/Regler mit flachem integriertem Manometer. Polycarbonatschüsseln mit Gefäßschutz. Lieferung im montierten und getesteten Zustand
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/8
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Ablass-Typ:
Manuell, Halbautomatik
Serie:
652
Filtergröße:
25µm
Betriebsdruck min.:
0.2bar
Anschlussverbindung Gewindegröße:
3/8 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
10 bar
Behältermaterial:
Polycarbonat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.