| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253415 Herst.-Nr.: B65844W1010D001 EAN/GTIN: 5059043053936 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Horizontaler Spulenkörper Zur Verwendung mit = EP/EPO 13-Kern Gesamtbreite = 14.8mm
EPCOS B65844 EP13 Spulenkörper. EPCOS B65844 EP13 Spulenkörper mit quadratischen Stiften. Aus wärmehärtendem GFR-Kunststoff, Isolierungsklasse UL94 V-0 gemäß IEC60085. Die Spulenkörper haben eine maximale Betriebstemperatur von 180 °C. Lötbarkeit gemäß IECi60068-2-20. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Horizontaler Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | EP/EPO 13-Kern | Gesamtbreite: | 14.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1253415, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65844W1010D001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| | |
| |