|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1253357 Herst.-Nr.: B65671W0000R087 EAN/GTIN: 5059043175652 |
| |
|
|  |  |
 | Kerngröße = P 26/16 Zur Verwendung mit = Netztransformatoren AL-Wert Induktivität = 5500nH Material = N87 Tiefe = 16.3mm Breite = 26mm Erfüllte Normen = IEC 60133
Ferritkerne EPCOS B65671 P26/16. Die Ferritkerne EPCOS B65671 P26/16 bieten eine Materialauswahl, die eine Verwendung der Kerne in verschiedenen Anwendungen über 100 MHz ermöglicht. Die gewickelte Spule ist von einem Ferritkern umschlossen, und P-Kerne besitzen eine geringe magnetische Streuung. Diese Ferritkerne können einfach und präzise an die Anforderungen der meisten Verteilerinduktivitäten angepasst werden. IEC 60133. Weitere Informationen:  |  | Kerngröße: | P 26/16 | Zur Verwendung mit: | Netztransformatoren | AL-Wert Induktivität: | 5500nH | Material: | N87 | Tiefe: | 16.3mm | Breite: | 26mm | Erfüllte Normen: | IEC 60133 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1253357, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65671W0000R087, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
|  |  |
| |