Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253347
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65646A0000R087
EAN/GTIN:
     5059043174266
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Kerngröße = PM 50/39
Zur Verwendung mit = Energiespeichernde Drosseln, Netztransformatoren
AL-Wert Induktivität = 7400nH
Material = N87
Tiefe = 39mm
Breite = 50mm
Erfüllte Normen = IEC 61247

Ferritkerne EPCOS B65646 PM50/39. Ferritkerne B65646 PM50/39 von EPCOS eignen sich für den Einsatz in Transformatoren, die Leistungen im Frequenzbereich von bis zu 300 kHz bewältigen, sowie für den Einsatz in Telekommunikation und Industrieelektronik. Die Form des Kerns bietet diverse Vorteile: Großer Flussbereich für hohe Leistung bei einer minimalen Anzahl an Umdrehungen, wodurch lediglich eine niedrige magnetische Streuung und Streukapazität erzeugt wird. Die Ferritkerne verfügen außerdem aufgrund der geschlossenen Form über eine gute Abschirmung sowie über präzise geschliffene Luftspalte; Montage und Anbringung sind einfach und kostengünstig.
Weitere Informationen:
Kerngröße:
PM 50/39
Zur Verwendung mit:
Energiespeichernde Drosseln, Netztransformatoren
AL-Wert Induktivität:
7400nH
Material:
N87
Tiefe:
39mm
Breite:
50mm
Erfüllte Normen:
IEC 61247
Weitere Suchbegriffe: 1253347, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65646A0000R087, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,52*
€ 17,30*
€ 5,90*
ab € 12,00*
€ 27,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.