| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253317 Herst.-Nr.: B64290L0618X038 EAN/GTIN: 5059043168395 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 26.6 x 13.5 x 11mm Material = T38 Höhe = 11mm Innendurchmesser = 13.5mm Außendurchmesser = 26.6mm
Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren. Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 26.6 x 13.5 x 11mm | Material: | T38 | Höhe: | 11mm | Innendurchmesser: | 13.5mm | Außendurchmesser: | 26.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1253317, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0618X038, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |