| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253311 Herst.-Nr.: B64290L0045X038 EAN/GTIN: 5059043052823 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 17.2 x 8.5 x 7.3mm Material = T38 Höhe = 7.3mm Innendurchmesser = 8.5mm Außendurchmesser = 17.2mm
Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren. Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 17.2 x 8.5 x 7.3mm | Material: | T38 | Höhe: | 7.3mm | Innendurchmesser: | 8.5mm | Außendurchmesser: | 17.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1253311, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0045X038, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |