Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fatmax Multifunktions-Werkzeug, Multitool, Länge 200 mm, 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Fatmax Multifunktions-Werkzeug, Multitool, Länge 200 mm, 300g
Stanley Fatmax Multifunktions-Werkzeug, Multitool, Länge 200 mm, 300g
Stanley Fatmax Multifunktions-Werkzeug, Multitool, Länge 200 mm, 300g
Artikel-Nr.:
     108EL-1252068
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-72414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
stanley multitool
multi tool
Messer Typ = Multitool
Länge geschlossen = 200mm
Gesamtlänge = 200 mm
Einziehbar = Ja
Serie = Fatmax
Gewicht = 300g

Stanley FatMax T16 Mehrzweckwerkzeuge. Brünierte Werkzeuge Langlebiger und robuster Körper für extremen Einsatz Leicht zu öffnen Leichter Zugriff auf das Werkzeug Ergonomisch weicher Griff
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Multitool
Länge geschlossen:
200mm
Gesamtlänge:
200 mm
Einziehbar:
Ja
Serie:
Fatmax
Gewicht:
300g
Weitere Suchbegriffe: 1252068, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Stanley, FMHT072414, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Pocket Knives & Multi-tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.