| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1251150 Herst.-Nr.: CFR16J1K0 EAN/GTIN: 5060641286213 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1kΩ Leistung = 0.25W Toleranz = ±5% Technologie = Kohleschicht Serie = CFR16 Temperaturkoeffizient = -1200 → 0ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Te Connectivity Kohleschichtwiderstände der Serie CFR16, 0,25 W. Die Serie CFR von te Connectivity ist eine Serie von hochwertigen Kohleschichtwiderständen, deren Keramikkern einen hohen Aluminiumoxidanteil aufweist und ein hervorragendes Verhältnis von Leistung zu Größe bietet, das nicht typischerweise mit Kohlenstoffschichtprodukten in Verbindung gebracht wird. Die Serie CFR ist in einer Reihe von Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm mit der kleinsten Gehäusegröße (CFR16) mit einer vollen Nennleistung von 0,25 W erhältlich. Dieser kostengünstige, äußerst zuverlässige Kohleschichtwiderstand eignet sich für den Einsatz in den meisten Arten von Stromkreisen, einschließlich Audio- und Kommunikationsanwendungen sowie Mess- und Computeranwendungen. Qualitäts-Kohleschicht Sehr zuverlässig Ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung zu Größe Hoher Aluminiumoxidanteil 0,24 W Nennleistung bei 70 °C erhältlich in Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm Geeignet für eine Reihe von kleinen und großen Anwendungen Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1kΩ | Leistung: | 0.25W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohleschicht | Serie: | CFR16 | Temperaturkoeffizient: | -1200 → 0ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, 1251150, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CFR16J1K0, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,00821* | € 0,07827* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,102* | € 0,643* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,286* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|