Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 6 A Thermoplast, IP X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 6 A Thermoplast, IP X2
Artikel-Nr.:
     108EL-1250872
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1250872
EAN/GTIN:
     5056279015646
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Not-Aus-Fußschalter = Tast-Fußschalter
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktnennstrom = 6 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Leichte Einsätze
IP Schutzart = IP X2
Schutzdeckel = Ja
Farbe = Schwarz
Breite = 72mm

Fußschalter für einfache Anforderungen, RS Pro. Die Fußschalter für einfache Anforderungen befinden sich in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Diese Fußschalter haben ein Scharnier an der Rückseite und ein erhöhtes Trittmuster mit rutschfester Platte. Flache Schalterbauweise mit Scharnier hinten Vollständig aus Kunststoff mit erhöhtem Trittmuster und rutschfester Platte Schwarze Abdeckung mit schwarzem Sockel Lieferung mit 2 Meter schwarzem 2-adrigem Kabel (freie Drahtenden) 1-polige Schließerkontakte Tastbetätigung Abgedichtet nach Schutzart IPX2 Elektrische Daten: 6 A 250 V ac/dc
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Tast-Fußschalter
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktnennstrom:
6 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Leichte Einsätze
IP Schutzart:
IP X2
Schutzdeckel:
Ja
Farbe:
Schwarz
Breite:
72mm
Weitere Suchbegriffe: 1250872, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 62270006, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1250870
ab € 62,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.