Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AI3H Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 450V dc, Ø 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250178
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861141485017
EAN/GTIN:
     5059042095500
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 36mm
Tiefe = 36mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AI3H. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AI3H verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +105 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AI3H bietet einen Kapazitätswert von 68 uF bis 150 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 36mm
Tiefe:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 450vdc, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, 1250178, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861141485017, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,6902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,54*
€ 525,4326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,51*
€ 515,8769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,20*
€ 503,608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,84*
€ 491,2796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,51*
€ 457,5669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.