Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIE8 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250163
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861221486023
EAN/GTIN:
     5059042040371
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 47mm
Tiefe = 47mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 3000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIE8. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIE8 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +85 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIE8 bietet einen Kapazitätswert von 68 uF bis 270 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 47mm
Tiefe:
47mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
3000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 470µf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1250163, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861221486023, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,9748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 704,98*
€ 838,9262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 698,93*
€ 831,7267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 686,00*
€ 816,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 670,87*
€ 798,3353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 648,74*
€ 772,0006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.