Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIL5 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250112
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861111485025
EAN/GTIN:
     5059042309089
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 26mm
Tiefe = 26mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Brummstrom = 910mA
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +105 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIL5 bietet einen Kapazitätswert von 33 uF bis 330 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 26mm
Tiefe:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Brummstrom:
910mA
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, 1250112, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861111485025, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,4498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,93*
€ 396,1867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,67*
€ 393,4973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,07*
€ 347,5633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,58*
€ 337,4602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,49*
€ 324,2631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.