Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9WL DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 8.04W, 60 x 60 x 25mm, 11000U/min, 84m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249427
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WL0612P4S001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 60mm
Breite = 60mm
Tiefe = 25mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 53dB
Lüfterdrehzahl = 11000U/min
Signalausgang = PWM, Tachometer
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP68

IP68. San Ace DC-Lüfter mit langer Lebensdauer, wasserdicht gemäß IP68 – Serie 9WL. San Ace-Lüfter der Serie 9WL sind wasserdicht gemäß IP68 und somit auch staubgeschützt. Diese Lüfter sind ideal für Geräte, die für lange Zeitdauer ohne Wartung arbeiten. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumrahmen Lange Lebensausdauer Wasser- und staubabweisend gemäß Schutzart IP68 Hoher Luftdurchsatz und statischer Druck PWM-Drehzahlregelungsfunktion Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
60mm
Breite:
60mm
Tiefe:
25mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
53dB
Lüfterdrehzahl:
11000U/min
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 1249427, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9WL0612P4S001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 117,95*
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 95,94*
€ 155,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
9PC8666X-S001
ab € 129,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.