Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite 12 Festwiderstand 50mΩ ±1% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249282
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     12FR050E
EAN/GTIN:
     5059041119306
Suchbegriffe:
1249282
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 50mΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±1%
Serie = 12
Betriebstemperatur max. = +275°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Ohmite-Stromfühlerwiderstände der Serie 10. Die Serie 10 von Ohmite umfasst axiale Strommesswiderstände. Die axialen Widerstände der Serie 10 sind in zwei Versionen erhältlich: mit zwei oder vier Anschlussklemmen. Die Variante mit vier Anschlussklemmen wurde für den Einsatz in einer Kelvin-Konfiguration entwickelt. Diese Konfiguration ermöglicht das Anlegen eines Stroms durch zwei einander gegenüberliegende Klemmen, während die Erfassungsspannung an den anderen beiden Klemmen gemessen wird. Der Temperaturkoeffizient der Anschlussklemmen und der Widerstand werden durch die Kelvin-Konfiguration praktisch beseitigt. Die Verwendung von vier Anschlussklemmen ermöglicht eine niedrigere Eigenerwärmungsdrift und einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten des Widerstands als mit herkömmlichen axialen Widerständen mit zwei Anschlussklemmen. Merkmale. 1 % Toleranz als Standard, andere Optionen sind jedoch verfügbar Diese axialen Widerstände haben eine niedrige Induktivität und sind nicht induktiv unter 0,25 Ω Gekapselt in einer Silikonverbindung Variationen mit vier Anschlussklemmen haben verzinnte Kupferkabel, während die Variationen mit zwei Anschlussklemmen Klemmen aus lotbeschichtetem Kupfer oder Kupferbeschichtete Klemmen haben RoHS-kompatibel. Informationen zur Produktanwendung. Die axialen Widerstände der Serie 10 sind für Strommessanwendungen geeignet. Die Varianten mit vier Anschlussklemmen sind ideal für Anwendungen mit niedrigem Widerstand, die die höchste Genauigkeit und Temperaturstabilität erfordern.
Weitere Informationen:
Widerstand:
50mΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±1%
Serie:
12
Betriebstemperatur max.:
+275°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.