Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta QUARTZ-LITE-W21-LTE (EU) + ZUBEHÖR Router 3G, 4G 150 Mbps 2.4GHz IEEE 802.11/b/g/n 150Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Siretta QUARTZ-LITE-W21-LTE (EU) + ZUBEHÖR Router 3G, 4G 150 Mbps 2.4GHz IEEE 802.11/b/g/n 150Mbit/s
Siretta QUARTZ-LITE-W21-LTE (EU) + ZUBEHÖR Router 3G, 4G 150 Mbps 2.4GHz IEEE 802.11/b/g/n 150Mbit/s
Siretta QUARTZ-LITE-W21-LTE (EU) + ZUBEHÖR Router 3G, 4G 150 Mbps 2.4GHz IEEE 802.11/b/g/n 150Mbit/s
Artikel-Nr.:
     108EL-1248859
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     QUARTZ-LITE-W21-LTE(EU) + ACC
EAN/GTIN:
     5059045356318
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Routertyp = Mobilfunk-WLAN-Router
Wireless-Konnektivität = 3G, 4G
Netzwerkgeschwindigkeit = 150 Mbps
WLAN-Standard = IEEE 802.11/b/g/n
WLAN-Band = 2.4GHz
Abmessungen = 73.5 x 103 x 23.5mm
Gewicht = 300g
Tiefe = 23.5mm
Breite = 73.5mm
Höhe = 103mm

Siretta QUARTZ-RouterDer Siretta QUARTZ-Router verfügt über eine europäische Hochgeschwindigkeits-LTE/4G-Technologie, die eine zuverlässige, sichere und schnelle drahtlose Konnektivität bietet. Er verfügt standardmäßig über Dual-Port-Ethernet-Fähigkeit und eine einzelne SIM-Karte mit einer Datenrate von 150 Mbit/s. Die Serie QUARTZ ist eine Qualitätsreihe, die für den Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt wurde und standardmäßig eine hohe Leistung und ein robustes Hartgehäuse benötigt. Es ist ein ideales drahtloses Datenübertragungsgerät für Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen, die große Datenmengen übertragen.Eigenschaften und VorteileEuropäische 4G/LTE-Bänder Hohe Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen Integrierter Watchdog, Mehrfachverbindungserkennung Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit Modemtyp ist LTE Anzahl der Anschlüsse: 1 x SIM, 2 x LAN Integrierter Watchdog, Mehrfachverbindungserkennung Unterstützt DNS-Proxy und Dynamic DNS (DNSS) Unterstützt Timing-Betrieb Unterstützt LED-Statusanzeige Unterstützt APN- und VDPN-Wireless-Zugriff auf private Netzwerke Unterstützt 802.11b/g/n Wi-Fi, Datenrate von 150 Mbit/s. Örtliche und Fernverwaltung SNMP-Netzwerkverwaltung, NTP-Unterstützung WAN unterstützt PPoE, statische IP, DHCP-Client (mit 2x LAN) Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C. Die Versorgungsspannung liegt zwischen 7,5 V dc und 32 V dcAnwendungenFernverwaltung Telemetrie Zustandsüberwachung CCTVs Geldautomaten VerkaufsautomatenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Routertyp:
Mobilfunk-WLAN-Router
Wireless-Konnektivität:
3G, 4G
Netzwerkgeschwindigkeit:
150 Mbps
WLAN-Standard:
IEEE 802.11/b/g/n
WLAN-Band:
2.4GHz
Abmessungen:
73.5 x 103 x 23.5mm
Gewicht:
300g
Tiefe:
23.5mm
Breite:
73.5mm
Höhe:
103mm
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, router 2 port, 3g router, siretta router, 1248859, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Siretta, QUARTZLITEW21LTE(EU)+ACC, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Routers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,84*
€ 447,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.