Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIG5 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 180μF ±20% / 450V dc, Ø 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247509
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861021485023
EAN/GTIN:
     5059042108101
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 180µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 36mm
Tiefe = 36mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIG5. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIG5 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +105 °C. Diese WCAP Universalkondensatorfamilie der Serie AIG5 bietet einen Kapazitätswert von 33 uF bis 270 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
180µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 36mm
Tiefe:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 450vdc, alu elko, elko 180uf, 1247509, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861021485023, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.