Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIE8 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 180μF ±20% / 450V dc, Ø 25mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247480
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861221484010
EAN/GTIN:
     5059042105667
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 180µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 36mm
Tiefe = 36mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIE8. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIE8 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +85 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIE8 bietet einen Kapazitätswert von 68 uF bis 270 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
180µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 36mm
Tiefe:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 450vdc, alu elko, elko 180uf, 1247480, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861221484010, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,0219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 567,17*
€ 674,9323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,38*
€ 666,8522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 550,82*
€ 655,4758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 536,10*
€ 637,959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 502,19*
€ 597,6061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.