Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIG8 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247442
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861011483006
EAN/GTIN:
     5059042717679
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 51mm
Tiefe = 51mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIG8. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIG8 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +85 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIG8 bietet einen Kapazitätswert von 47 uF bis 180 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 51mm
Tiefe:
51mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, 1247442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861011483006, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,14*
€ 150,1066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,47*
€ 146,9293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,22*
€ 139,4918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,44*
€ 127,8536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,13*
€ 116,7747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.