Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTXX X2 Folienkondensator 680nF ±10% / 310V ac Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247428
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890334026020
EAN/GTIN:
     5059042716894
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 310V ac
Toleranz = ±10%
Serie = WCAP-FTXX
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26 x 7.5 x 15mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Würth Elektronik Polypropylenfolienkondensatoren, Serie WCAP-FTXX. Mit Sockel-ftxx Serie sind MKP Metallisiertes Polypropylen Film. Selbstheilungseigenschaften Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen Anwendungen umfassen: Sicherheitsanwendungen, Filter und Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
310V ac
Toleranz:
±10%
Serie:
WCAP-FTXX
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26 x 7.5 x 15mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, 1247428, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Wurth Elektronik, 890334026020, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,45*
€ 67,1755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,49*
€ 49,3731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,44*
€ 46,9336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.