Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTX2 X2 Folienkondensator 1μF ±10% / 275V ac Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247417
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890324026027
EAN/GTIN:
     5059042716511
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 275V ac
Toleranz = ±10%
Serie = WCAP-FTX2
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 26 x 11 x 20mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.7 % @ 10 kHz

Würth Elektronik Polypropylenfolienkondensatoren, Serie WCAP-FTX2. Die Serie WCAP FTX2 besteht aus metallisierter MKP-Polypropylenfolie. Folie X2 AC, 310 V, 10 %, +105 °C Selbstheilungseigenschaften Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen Anwendungen umfassen: Sicherheitsanwendungen, Filter und Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
275V ac
Toleranz:
±10%
Serie:
WCAP-FTX2
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
26 x 11 x 20mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.7 % @ 10 kHz
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 1uf 275v folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1uf, 1247417, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Wurth Elektronik, 890324026027, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,48*
€ 91,0112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,02*
€ 76,1838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,14*
€ 67,9966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,74*
€ 56,8106
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,32*
€ 51,5508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.