Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BPC816 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 583Nm, 12000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246597
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BPC816
EAN/GTIN:
     5059040000605
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Drehmoment max. = 583Nm
Luftverbrauch Durchschnitt = 113l/min
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Hub-/Drehzahl = 12000U/min
Modellnummer = BPC816

Composite-Schlagschrauber BPC816 mit 3/8-Zoll-Antrieb, von Bahco. Der Composite-Schlagschrauber BPC816 von Bahco bietet einen langlebigen und strapazierfähigen Zwillingshammermechanismus für die anspruchsvollsten Anwendungen, ein ausgezeichnetes Drehmoment mit sanftem Ansprechverhalten für maximale Kontrolle. Dieser Druckluft-Schlagschrauber hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist dennoch mit einem leistungsfähigen Motor ausgestattet und damit ideal für den Einsatz im Automobilbereich. Er lässt sich für Arbeiten auf der Werkbank sowie für kleinere Motor- und Karosseriereparaturen verwenden. Eigenschaften und Vorteile. 3/8"-Druckluftschrauber Gehäuse aus Verbundwerkstoff Zwillingshammermechanismus Leistungsregler Umschaltung "Vorwärts-Rückwärts" mit einer Hand möglich Drehbarer Anschluss Luftauslass im Griff Mit mehr Leistung und schneller. Informationen zu Anwendungen. Der Composite-Schlagschrauber BPC816 ist die ideale Wahl für Kfz-Reparaturen und Arbeiten im Rahmen von Generalüberholungen.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Drehmoment max.:
583Nm
Luftverbrauch Durchschnitt:
113l/min
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Hub-/Drehzahl:
12000U/min
Modellnummer:
BPC816
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, bahco drehschrauber, drehschrauber, 1246597, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, Bahco, BPC816, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 139,11*
€ 171,15*
€ 4,90*
ab € 189,53*
€ 231,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,37*
€ 233,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,78*
€ 260,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.