Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Buchse, 2-polig , Gerade, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246389
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1246389
EAN/GTIN:
     5056279009690
Suchbegriffe:
1246389
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
Firewire Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckbar
Serie = CP

RS Firewire-Durchgangssteckverbinder in XLR-Gehäuse. Eine Serie von RS Pro IEEE 1394 Firewire-Durchgangssteckverbindern aus Metall. Die Firewire-Steckverbinder sind in robusten XLR-Gehäusen aus vernickeltem Zink mit Universal-Ausschnitten mit 23,6 mm Durchmesser untergebracht. Diese Durchgangssteckverbinder aus Metall sind für die Montage an der Vorder- oder Rückseite geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Ausführung Universal XLR-Plattenausschnitt Kein Spezialwerkzeug erforderlich Front- oder Rückseitenplattenmontage
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckbar
Serie:
CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8621554
ab € 7,68*
Zubehör
RS Pro
8621541
ab € 8,03*
Zubehör
RS Pro
8621557
ab € 8,01*
Zubehör
RS Pro
8621545
ab € 7,66*
Zubehör
RS Pro
8621551
ab € 7,69*
Zubehör
RS Pro
8621560
ab € 8,08*
Zubehör
RS Pro
8621563
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.