Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata IML Fresnel Fresnellinse Rund aus HDPE, Ø 10.2mm x 8.55mm, für Pyroelektrische IR-Sensoren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245978
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IML-0685
EAN/GTIN:
     5059043161389
Suchbegriffe:
1245978
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Serie = IML
Linsenform = Rund
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = HDPE
Zur Verwendung mit = Pyroelektrische IR-Sensoren
Durchmesser = 10.2mm
Höhe über Panel = 8.55mm
Linsenstruktur = Fresnel

Fresnel-Linsen für PIR-Sensoren. Anordnung von Fresnel-Linsen für den Einsatz mit PIR-Detektoren und Sensoren von Murata.
Weitere Informationen:
Serie:
IML
Linsenform:
Rund
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
HDPE
Zur Verwendung mit:
Pyroelektrische IR-Sensoren
Durchmesser:
10.2mm
Höhe über Panel:
8.55mm
Linsenstruktur:
Fresnel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.