Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 80mA, 1 Linearregler SC-82AB, 4-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Spannungsregler 80mA, 1 Linearregler SC-82AB, 4-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1245365
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP553SQ30T1G
EAN/GTIN:
     5059042714012
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 80mA
Ausgangsspannung = 3 V
Line-Regulation = 4,5 mV/V
Genauigkeit = 2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6µA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm
Breite = 1.35mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), bis 120 mA, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
80mA
Ausgangsspannung:
3 V
Line-Regulation:
4,5 mV/V
Genauigkeit:
2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6µA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Breite:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: 1245365, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP553SQ30T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,199*
€ 1,038*
1
€ 5,90*
ab € 0,247*
€ 1,077*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.