Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung NCP361SNT1G, Überspannungsschutz 2.85V TSOP 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245356
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP361SNT1G
EAN/GTIN:
     5059042038118
Suchbegriffe:
1245356
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Überspannungsschutz
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.85V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 20 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Spannungsschutz, ON Semiconductor. Spannungsschutz-Controller Batterieschutz-Controller
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Überspannungsschutz
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.85V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
20 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,295*
€ 0,374*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,33*
1 Tag
5995
5
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.