Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Verzögerungsleitung CML, LVDS, LVPECL LVPECL, LVCMOS, LVTTL QFN 24-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245343
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB6L295MMNG
EAN/GTIN:
     5059042712636
Suchbegriffe:
1245343
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Verzögerungsleitungen und Zeitglied...
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ = CML, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel = LVPECL, LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4 x 4 x 0.95mm
Inkrementaler Absolutwert = 0.01ns
Verzögerungszeit max. = 8.5ns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,375 V

Verzögerungsleitungen, On Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ:
CML, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel:
LVPECL, LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4 x 4 x 0.95mm
Inkrementaler Absolutwert:
0.01ns
Verzögerungszeit max.:
8.5ns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,375 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.246,30052*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 92 Stück (ab € 24,41631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.376,91016*
€ 2.828,52309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.357,12004*
€ 2.804,97285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.295,14056*
€ 2.731,21727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.262,58084*
€ 2.692,4712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.246,30052*
€ 2.673,09762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.