Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hebeband, Gurtband Grau, 120mm x 3m, 4t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244882
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244882
EAN/GTIN:
     5056279009058
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Schlingen-Typ = Gurtband
Gerade Zugkraft = 4t
Tragfähigkeit Schnürgang = 3.2t
Länge = 3m
Breite = 120mm
Farbe = Grau

RS Pro Duplex-Gewebeschlaufen. Wir stellen die RS Pro Gurtschlaufen vor, die sich ideal zum Heben von schweren Gütern eignen. Die Schlinge besteht aus Polyester, was sie zu einem unglaublich elastischen und vielseitigen Gerät macht, das zur Verfügung steht. Diese Durable Hebeschlingen sind flexibel, leicht und haben einen breiten Trageriemen, der die Last schützt, die Sie anheben. Eigenschaften und Vorteile:. Duplex-Gurtbandschlingen für verschiedene Hubanwendungen Stark, flexibel und leicht Polyester-Konstruktion Leichter als die Kette und weniger wahrscheinlich, um Schäden an dem zu hebenden Teil zu verursachen Leicht zu inspizieren auf Schäden, was im Vergleich zu Hebezeugen weniger zeitaufwändig ist Stoßdämpfendes Design Hohe Abriebfestigkeit Gurtbandschlingenenden in Becket Eyes zum einfachen Hinzufügen von Hubbefestigungen und Fittings, wie z. B. Haken oder Schäkel, wo erforderlich Belastungsgrenzen pro Schlinge werden durch ein Farbcodierungssystem nach Industriestandard angezeigt. Informationen zu Anwendungen. RS Pro Gurtbandschlingen sind ideal für Wartungs- und Fertigungsumgebungen, in denen Hubgeräte möglicherweise nicht immer verfügbar sind
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Gurtband
Gerade Zugkraft:
4t
Tragfähigkeit Schnürgang:
3.2t
Länge:
3m
Breite:
120mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 3meter, hebeband, hebeband grau, 1244882, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08B0210, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.