| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1244879 Herst.-Nr.: 1244879 EAN/GTIN: 5056279009027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlingen-Typ = Gurtband Gerade Zugkraft = 2t Tragfähigkeit Schnürgang = 1.6t Länge = 1m Breite = 60mm Farbe = Grün
RS Pro Duplex-Gewebeschlaufen. Wir stellen die RS Pro Gurtschlaufen vor, die sich ideal zum Heben von schweren Gütern eignen. Die Schlinge besteht aus Polyester, was sie zu einem unglaublich elastischen und vielseitigen Gerät macht, das zur Verfügung steht. Diese Durable Hebeschlingen sind flexibel, leicht und haben einen breiten Trageriemen, der die Last schützt, die Sie anheben. Eigenschaften und Vorteile:. Duplex-Gurtbandschlingen für verschiedene Hubanwendungen Stark, flexibel und leicht Polyester-Konstruktion Leichter als die Kette und weniger wahrscheinlich, um Schäden an dem zu hebenden Teil zu verursachen Leicht zu inspizieren auf Schäden, was im Vergleich zu Hebezeugen weniger zeitaufwändig ist Stoßdämpfendes Design Hohe Abriebfestigkeit Gurtbandschlingenenden in Becket Eyes zum einfachen Hinzufügen von Hubbefestigungen und Fittings, wie z. B. Haken oder Schäkel, wo erforderlich Belastungsgrenzen pro Schlinge werden durch ein Farbcodierungssystem nach Industriestandard angezeigt. Informationen zu Anwendungen. RS Pro Gurtbandschlingen sind ideal für Wartungs- und Fertigungsumgebungen, in denen Hubgeräte möglicherweise nicht immer verfügbar sind Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlingen-Typ: | Gurtband | Gerade Zugkraft: | 2t | Tragfähigkeit Schnürgang: | 1.6t | Länge: | 1m | Breite: | 60mm | Farbe: | Grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 60mm 1m, bandseilhebeband 1m, hebeband, 1244879, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08B0070, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |