Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundschlinge Rot x 0.5m, 5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244871
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244871
EAN/GTIN:
     5056279008945
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge rot 5000kg
kranschlinge 0,5m
Schlingen-Typ = Rund
Gerade Zugkraft = 5t
Tragfähigkeit Schnürgang = 4t
Länge = 0.5m
Farbe = Rot
Endanschluss = Endlos

RS PRO Polyester-Rundschlingen. Verwenden Sie diese RS PRO Polyester-Rundschlingen zum Heben einer Vielzahl von unterschiedlich geformten Gegenständen. Die breite Auflagefläche trägt dazu bei, die Last während des Hebevorgangs zu sichern. Dank ihrer hochwertigen Konstruktion bieten diese Lasttragegurte eine außergewöhnliche Flexibilität und einfache Montage, so dass sie sich für verschiedene Hebekonfigurationen eignen. RS PRO Hebegurte sind farblich gekennzeichnet und verfügen über Kennzeichnungsstreifen zur Angabe der Tragfähigkeit (WLL), was die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit erhöht. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Rundschlingen für verschiedene HebeanwendungenStark ;/li> ;li>, flexibel und ;/li> ;li>leichtPolyesterkonstruktionLeichter ;/li> ;li>als eine Kette und weniger anfällig für BeschädigungenLeicht ;/li> auf ;li>Beschädigungen zu ;/li> ;li>prüfenStoßdämpfendHohe ;/li> ;li>Abriebfestigkeit ;/li> ;/ul>. Sicherheitshinweis. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hebevorgänge mit RS PRO Rundschlingen dem Standard entsprechen. Machen Sie keine Kompromisse bei der Sicherheit zugunsten der Bequemlichkeit - halten Sie sich bei der Verwendung dieser Schlingen immer an die korrekten Anbringungspraktiken und die Richtlinien des Herstellers. Überprüfen Sie den Hebegurt vor jedem Gebrauch gründlich auf Abnutzung oder Schäden. Die Kombination dieser Schlingen mit den richtigen Anschlagmitteln, wie z. B. Hebehaken oder Schäkeln, ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Aufzugsintegrität. Denken Sie daran, dass eine zu geringe Sicherheit langfristig zu Reue führen kann.
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Rund
Gerade Zugkraft:
5t
Tragfähigkeit Schnürgang:
4t
Länge:
0.5m
Farbe:
Rot
Endanschluss:
Endlos
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 5 t, 1244871, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08A0250, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.