Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundschlinge Grün x 4m, 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundschlinge Grün x 4m, 2t
RS PRO Rundschlinge Grün x 4m, 2t
Artikel-Nr.:
     108EL-1244863
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244863
EAN/GTIN:
     5056279008860
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000kg 4m
rundschlinge
Schlingen-Typ = Rund
Gerade Zugkraft = 2t
Tragfähigkeit Schnürgang = 1.6t
Länge = 4m
Farbe = Grün
Endanschluss = Endlos

RS PRO V6
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Rund
Gerade Zugkraft:
2t
Tragfähigkeit Schnürgang:
1.6t
Länge:
4m
Farbe:
Grün
Endanschluss:
Endlos
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 2t, 1244863, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08A0150, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.