Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schäkel mit Gewindestift
Artikel-Nr.:
     108EL-1244853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244853
EAN/GTIN:
     5056279008761
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel rs pro
schäkel
Material = Weichstahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Stiftdurchmesser = 16mm
Länge = 64mm
Oberflächenbeschaffenheit = Elektrogalvanisiert

D-Schäkel, verzinkt, RS Pro. D-Schäkel von RS Pro aus verzinktem Stahl mit Gewindestiftverschluss. Für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Spannen von Seilen oder das Sichern von Lasten geeignet. Nicht für Hubanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Weichstahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Stiftdurchmesser:
16mm
Länge:
64mm
Oberflächenbeschaffenheit:
Elektrogalvanisiert
Weitere Suchbegriffe: 1244853, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 05E0050, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.