Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Sicherheitsbolzen Ø=27mm für 8.5t Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schäkel mit Sicherheitsbolzen Ø=27mm für 8.5t Last
Artikel-Nr.:
     108EL-1244814
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244814
EAN/GTIN:
     5056279008372
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel rs pro
schäkel
Material = Legierungsstahl
Bügeltyp = Schäkel
Stifttyp = Sicherheitsbolzen
Sichere Arbeitslast = 8.5t
Bügel Durchmesser = 27mm
Backenbreite = 44mm
Stiftdurchmesser = 28mm

Bolzenkopfschraube, Mutter und Steckbolzen. Bügelanker mit Sicherheitsstift von RS Pro. Bügelanker mit Sicherheitsstift von RS Pro aus geschmiedeter Legierung. Sie sind ermüdungsbeständig und damit perfekt geeignet für eine Vielzahl von Hubanwendungen mit dynamischen Lasten. Diese Bügel können Lasten aus verschiedenen Richtungen aufnehmen und entwickeln dabei nur eine minimale seitliche Belastung. Eigenschaften und Vorteile. Material: Geschmiedete Stahllegierung, Bolzenkopfschraube in Stahllegierung (keine Wärmebehandlung durchführen) Kennzeichnung: Nenntragfähigkeit, CE-Kennzeichnung, Größe, Güte, Chargennummer und Hersteller-ID. Sicherheitsfaktor: 6:1 Oberfläche: Feuerverzinkt Geschmiedet gemäß US- Spezifizierung RR-C-271D Typ IVA, Grad A, Klasse 2. Informationen zu Anwendungen. Bügelanker von RS Pro kommen in mehrsträngigen Hubanwendungen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Material:
Legierungsstahl
Bügeltyp:
Schäkel
Stifttyp:
Sicherheitsbolzen
Sichere Arbeitslast:
8.5t
Bügel Durchmesser:
27mm
Backenbreite:
44mm
Stiftdurchmesser:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1244814, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 05A4090, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.