Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 900mA 10.8W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244723
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KWS10A-12
EAN/GTIN:
     5059045486992
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 900mA
Nennleistung = 10.8W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 38.1mm
Breite = 25.4mm
Tiefe = 21.5mm
Wirkungsgrad = 81%
Temperatur min. = -10°C

IEC950, EN60950. TÜV, UL-Zulassung, CSA-Zulassung. MTBF gemäß MIL-HDBK-217D. Sollte nicht unter dauerhaften Kurzschlussbedingungen betrieben werden. TDK-Lambda, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie KW. Gekapselte Leiterplatten-Netzteile der Serie KW von TDK aus einer kompakten Lösung mit großem Anwendungsbereich. Die kompakten Abmessungen der Serie KW machen sie für platzkritische Anwendungen ohne externe Bauteile geeignet. Die Serie ist äußerst effizient mit verringerten Leistungsverlusten, was das Wärmemanagement auf der Platine vereinfacht. Eigenschaften und Vorteile Klein, leicht und mit Universaleingang. Eingang 85-265 V ac, ideal für kleine Systeme und Messtechnikanwendungen auf der ganzen Welt. Überstrom und Überspannungsschutz. Kunststoffgehäuse gemäß UL94V-0. Leitungsgebundenes Rauschen (EMV) nach VCCI-II und FCC-B (VDE-B wird mit externem Kondensator ebenfalls erfüllt). Typische Anwendungen: Industrieausführung. Prüfen und Messen. Kommunikation und Rundfunk.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
900mA
Nennleistung:
10.8W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
38.1mm
Breite:
25.4mm
Tiefe:
21.5mm
Wirkungsgrad:
81%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tdk schaltnetzteil geschlossen 12v, platinen netzteil, platinen schaltnetzteil 12v, 1244723, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, KWS10A12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,87*
€ 43,64*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,09*
€ 50,08*
€ 5,90*
ab € 32,13*
€ 55,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.