Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 9V dc / 1.33A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 9V dc / 1.33A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1244704
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244704
EAN/GTIN:
     5056279007559
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, europäischer Stecker, Japan, UK, US
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 1.33A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Kabellänge = 1.5m
Temperatur min. = 0°C

Gemäß CE, C-Tick, UL, TÜV, GS. RS-Netzadapter mit Weltstecker 12 W. Eigenschaften und Vorteile. Universal-Komplettbereichs-Wechselspannungseingang Austauschbare Wechselspannungs-Köpfe Wirkungsgrad der Stufe VI Kostengünstig Sehr zuverlässig Eingang, Ausgang, Kurzschlussschutz Lieferung komplett mit austauschbaren Netzsteckern für GB, Europa, USA, Japan, Australien
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, europäischer Stecker, Japan, UK, US
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
1.33A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Kabellänge:
1.5m
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 9v, steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 1244704, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6330ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.