Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, 24V dc / 417mA 10W 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244543
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMF 10124
EAN/GTIN:
     5059039868131
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 417mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 52.2mm
Breite = 26.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 19mm
Temperatur min. = -25°C

IEC 60601-1, EN 60601-1, ES 60601 3. Ausgabe, 2 x MOPP, ISO 14971 Risikomanagementdatei. Schaltnetzteil der Serie TMF von Traco Power. AC/DC-Netzteile der Serie TMF von Traco wurden mit Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit von medizinischen Geräten im Hinterkopf entwickelt. Die vollständig vergossenen Module sind für Leiterplattenmontage geeignet. Die Produkte der Serie TMF sind äußerst kompakt mit ausgezeichneten EMV-Aspekten. TMF-Netzteile haben einen großen Temperaturbereich und sind daher ideal für stationäre und tragbare medizintechnische Geräte geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig vergossene Netzteile Geliefert in Kunststoffgehäuse für Leiterplattenmontage Niedriger Leckstrom Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +70°C Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz Schutz Klasse II
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
417mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
52.2mm
Breite:
26.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
19mm
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 24v, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen traco, 1244543, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMF10124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 27,508*
€ 33,898*
1
€ 6,90*
ab € 27,09*
€ 40,88*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 22,21*
€ 41,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,59*
€ 46,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.